Indigo Lighting - SWEET RD 8W 600Lm 2700K 60° DIM Blanc mat - Noir - DO448SW81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5411373357823
Réf. Sonepar
02714335782
Réf. Fournisseur
DO448SW81
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
600...600 lm