Indigo Lighting - SWEET RD 8W 600Lm 2700K 60° DIM Blanc mat - DO448SW30

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 600...600 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373357786

Réf. Sonepar

02714335778

Réf. Fournisseur

DO448SW30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

600...600 lm

Spot encastré rond fixe.Réflecteur basse luminance.Fixation par ressorts.Double bornier automatique.Convertisseur dimmable déporté fourni.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mmà commander séparément.

Les Atouts de l'article:

UGR inférieur à 19. Dimmable. Nombreuses finitions disponibles. 5 ans de garantie.