Indigo Lighting - SWEET RD 8W 650Lm 3000K 60° DIM Blanc mat - Argent - DO448WW53

CopieCopie
Indigo Lighting - SWEET RD 8W 650Lm 3000K 60° DIM Blanc mat - Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373357861

Réf. Sonepar

02714335786

Réf. Fournisseur

DO448WW53

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

argent

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

650...650 lm

Spot encastré rond fixe.