Indigo Lighting - SWEET RD 8W 650Lm 3000K 60° DIM Blanc mat - Champagne - DO448WW49

CopieCopie
Indigo Lighting - SWEET RD 8W 650Lm 3000K 60° DIM Blanc mat - Champagne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 650...650 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411373357854

Réf. Sonepar

02714335785

Réf. Fournisseur

DO448WW49

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

650...650 lm

Spot encastré rond fixe.