Indigo Lighting - THEA LITE CSP 3 20W 2400Lm 90° IP54 500mA Blanc - THL3X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...6500 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
THEA LITE CSP 3
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056500402962
Réf. Sonepar
05066040296
Réf. Fournisseur
THL3X
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
2400 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...6500 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
classe de protection:
II
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2200...2400 lm
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
252 mm
hauteur/profondeur:
33 mm
alimentation de secours intégrée:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
25
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme UGR25 pour un éclairage confortable des toilettes, salles de bains, vestiaires ainsi que des circulations générales et des escaliers. Protection IP54 contre les projections d'eau de toutes directions La faible profondeur de 33 mm du produit permet de l'utiliser dans les petits espaces vides du plafond. Le rendement élevé de 120 Llm/W permet de réduire les coûts d'exploitation. Température de couleur commutable, 3000K-4000K-6500K TP(a) Thermoplastique