Indigo Lighting - TINY R 1W BLEU 120° IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 21 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 40 mm
puissance du système - 1 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5411373334848
Réf. Sonepar
02714333484
Réf. Fournisseur
OU26116
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie
Oui
indice de protection (IP)
IP67
diamètre d'encastrement
21 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
puissance du système
1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50 h
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine
verre mat/satiné
type de tension
DC
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
III
couleur de la lumière
bleu
hauteur/profondeur
31 mm
diamètre externe
25 mm
charge max.
650 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
type de câblage
terminaison
raccordement électrique avec fiche
Non
Encastré de sol rond.