Indigo Lighting - UL010 3W 240Lm 2700K 25° IP68 Acier inoxydable - UL01027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 92 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351529743
Réf. Sonepar
05066152974
Réf. Fournisseur
UL01027
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
92 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant nominal:
700...700 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DMX:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
longueur:
65 mm
efficacité lumineuse:
31 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
Les Atouts de l'article:
Fixations murales incluses Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux