Indigo Lighting - UL010 3W 250Lm 3000K 25° IP68 Laiton - UL010AWW

CopieCopie
Indigo Lighting - UL010 3W 250Lm 3000K 25° IP68 Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 95 lm

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351548706

Réf. Sonepar

05066154870

Réf. Fournisseur

UL010AWW

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

95 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

laiton

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

longueur:

65 mm

efficacité lumineuse:

32 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Spot mural pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Fixations murales incluses Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux