Indigo Lighting - UL030 4,6W 3000K 40° IP68 Laiton - UL030AWAX30

CopieCopie
Indigo Lighting - UL030 4,6W 3000K 40° IP68 Laiton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • puissance du système - 4.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351548683

Réf. Sonepar

05066154868

Réf. Fournisseur

UL030AWAX30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

480 lm

puissance du système:

4.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

couleur du boîtier/corps:

laiton

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

65 mm

efficacité lumineuse:

69 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

Spot mural pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.3m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 700mA (montage à distance) à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Nouveau design avec une LED à source unique Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux Fixations murales incluses

Les Atouts de la gamme:

Gamme de projecteurs sur patère IP68 immergeables Câble résistant pour une utilisation en extérieur Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur Fixations murales incluses