Indigo Lighting - WALKER E27 MAX40W R63 IP67 Acier inoxydable - OU27180

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 166 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373338136

Réf. Sonepar

02714333813

Réf. Fournisseur

OU27180

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

166 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

270 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 L (1.4304)

puissance du système:

40 W

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

270 mm

diamètre externe:

175 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

type de câblage:

terminaison

Encastré de sol rond.