Indigo Lighting - WL070 RGBW 4x6W 45° IP65 Argent - WL070RGBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 117 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
WL070 RGBW
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5055351501305
Réf. Sonepar
05066150130
Réf. Fournisseur
WL070RGBW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
117 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
RGBW
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Fixations murales incluses Dirige la lumière dans deux directions LED blanche séparée pour permettre de produire de la lumière blanche en permanence Gamme intégrale de couleurs RGBW Aluminium anodisé pour les installations en extérieur comme en intérieur Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de luminaires et d'accessoires RGB wet RGBW Possibilité de créer une installation complète et contrôler plusieurs zones Choix de contrôleurs pour commander le changement de couleur