Indigo Lighting - WL075 5,7W 2700K 110° IP65 Argent - WL075SNBM27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 515 lm
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 144 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5055351533429
Réf. Sonepar
05066153342
Réf. Fournisseur
WL075SNBM27
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
515 lm
puissance du système:
5.7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
144 mm
efficacité lumineuse:
90 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
argent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
104 mm
Les Atouts de l'article:
Design comtemporain avec une LED à source unique Aplliques direct 230V, parfaites pour les entrées et les colonnes éclairantes Finition en aluminium anodisé de haute qualité Livrées avec toutes les fixations Longue durée de vie jusqu’à 70 000h


