Indigo Lighting - WL075 5,7W 3000K 110° IP65 Bronze - WL075ZNBM30

CopieCopie
Indigo Lighting - WL075 5,7W 3000K 110° IP65 Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 5.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 144 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351533498

Réf. Sonepar

05066153349

Réf. Fournisseur

WL075ZNBM30

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

5.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

144 mm

efficacité lumineuse:

91 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bronze

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

104 mm

Applique murale pour éclairage extérieur.Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de l'article:

Design comtemporain avec une LED à source unique Aplliques direct 230V, parfaites pour les entrées et les colonnes éclairantes Finition en aluminium anodisé de haute qualité Livrées avec toutes les fixations Longue durée de vie jusqu’à 70 000h