Indigo Lighting - WL220 MAINS 5,7W 2700K 40° IP65 INOX 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5.7 W
flux lumineux utile - 515 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055351530138
Réf. Sonepar
05066153013
Réf. Fournisseur
WL220DWBM27
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
puissance du système
5.7 W
flux lumineux utile
515 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
90 lm/W
couleur de la lumière
blanc
longueur
145 mm
diamètre externe
80 mm
Applique murale pour éclairage extérieur.