Indigo Lighting - WL220 MAINS 5,7W 3000K 40° IP65 Noir - WL220BWBM30

CopieCopie
Indigo Lighting - WL220 MAINS 5,7W 3000K 40° IP65 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 5.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 91 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055351530107

Réf. Sonepar

05066153010

Réf. Fournisseur

WL220BWBM30

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

5.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

91 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

145 mm

diamètre externe:

80 mm

Applique murale pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Les Atouts de l'article:

Conçues avec une LED à source unique Rendement lumineux élevé Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V