Indigo Lighting - WL340 2,6W 205Lm 3000K 50° IP65 Acier inoxydable moulé - WL339WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 50 lm
puissance du système - 2.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
efficacité lumineuse - 19 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351501879
Réf. Sonepar
05066150187
Réf. Fournisseur
WL339WW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
50 lm
puissance du système:
2.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
efficacité lumineuse:
19 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
58 mm
diamètre externe:
98 mm
Les Atouts de l'article:
Encastrés asymétriques parfaits pour illuminer les murs, les marches et les allées Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes Disponibles en inox trempé pour un effet rustique et en acier dépoli Pot d’encastrement inclus