Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Indigo Lighting - WL340 2,6W 3000K 50° IP65 INOX BROSSÉ

Indigo Lighting - WL340 2,6W 3000K 50° IP65 INOX BROSSÉ

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.6 W

  • flux lumineux utile - 50 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055351501855

Réf. Sonepar

05066150185

Réf. Fournisseur

WL340WW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

puissance du système

2.6 W

flux lumineux utile

50 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en applique

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

acier

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage fourni

Oui

pas de variation

Oui

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

efficience du luminaire

19 lm/W

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

58 mm

diamètre externe

98 mm

Encastré mural extérieur rond pour balisage.