Indigo Lighting - WL342 2,6W 205Lm 3000K 50° IP65 Acier inoxydable brossé - WL342WW

CopieCopie
Indigo Lighting - WL342 2,6W 205Lm 3000K 50° IP65 Acier inoxydable brossé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 50 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 2.6 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351501817

Réf. Sonepar

05066150181

Réf. Fournisseur

WL342WW

Réf. Commerciale

Indigo Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

50 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

2.6 W

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

98 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

98 mm

Encastré mural extérieur carré pour balisage.Versions inox 316 pour les zones côtières.Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Les Atouts de l'article:

Parfaits pour encastrer dans le sol ou dans le mur Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes Pot d’encastrement inclus Livrés avec 1m de câble en caoutchouc HO5RN-F pour une utilisation en extérieur