Indigo Lighting - WL342 2,6W 205Lm 3000K 50° IP65 Acier inoxydable moulé - WL341WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
flux lumineux utile - 50 lm
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 2.6 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055351501831
Réf. Sonepar
05066150183
Réf. Fournisseur
WL341WW
Réf. Commerciale
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
flux lumineux utile:
50 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
2.6 W
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
98 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
98 mm
Les Atouts de l'article:
Parfaits pour encastrer dans le sol ou dans le mur Direct 230V pour faciliter le remplacement d'installations existantes Pot d’encastrement inclus Livrés avec 1m de câble en caoutchouc HO5RN-F pour une utilisation en extérieur