Intuis - Accutherm extra plat 2kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 780 mm
hauteur - 690 mm
profondeur - 220 mm
poids - 130 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700047569
Réf. Sonepar
00017004756
Réf. Fournisseur
M100122
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
780 mm
hauteur
690 mm
profondeur
220 mm
poids
130 kg
Accumulateur Accutherm 2000 W-Série Extra-plate-Module Classe A en standard
Les Atouts de l'article:
La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Accutherm se charge de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Accutherm se charge de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur à accumulation dynamique qui stocke la chaleur quand l'électricité est la moins chère et la restitue quand elle coûte le plus cher