Intuis - Accutherm extra plat 4kw
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 1360 mm
hauteur - 690 mm
profondeur - 220 mm
poids - 260 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700047590
Réf. Sonepar
00017004759
Réf. Fournisseur
M100125
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
1360 mm
hauteur
690 mm
profondeur
220 mm
poids
260 kg
Accumulateur Accutherm 4000 W-Série Extra-plate-Module Classe A en standard
Les Atouts de l'article:
La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Accutherm se charge de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La double régulation intelligente gère la charge en chaleur en fonction des besoins et régule la température d'ambiance pour un confort idéal et de vraies économies d'énergie Accutherm se charge de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant et la restitue tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser de substantielles économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur à accumulation dynamique qui stocke la chaleur quand l'électricité est la moins chère et la restitue quand elle coûte le plus cher