Intuis - Antichoc convecteur 1500W digital blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
capacité de chauffage - 1500 W
couleur - blanc
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700047828
Réf. Sonepar
00017004782
Réf. Fournisseur
M104115
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
capacité de chauffage
1500 W
couleur
blanc
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
largeur
720 mm
hauteur
440 mm
profondeur
95 mm
poids
9.2 kg
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
programmable
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Antichoc convecteur 1500 W-Horizontal-Regulation intelligente très facile à utiliser.
Les Atouts de l'article:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur en acier de forte épaisseur spécialement conçu pour les lieux recevant du public et capables de résister aux chocs les plus violents