Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Intuis - Antichocs 3000W digital blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • capacité de chauffage - 3000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 1170 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700041833

Réf. Sonepar

00017004262

Réf. Fournisseur

00H1409FDER

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

mode de pose

appareil indépendant/mural

capacité de chauffage

3000 W

couleur

blanc

largeur

1170 mm

hauteur

440 mm

profondeur

95 mm

poids

13.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

Radiateur Antichoc 3000 W-Horizontal-Regulation intelligente très facile à utiliser.

Les Atouts de l'article:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Réalisé en acier épais 10/10ème, équipé de renforts internes et de coins spéciaux en matière moulée et d'un dosseret avec des chaînettes de sécurité Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le convecteur en acier de forte épaisseur spécialement conçu pour les lieux recevant du public et capables de résister aux chocs les plus violents