Intuis - Axoo radiateur - vertical - 1000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 26.3 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045534
Réf. Sonepar
00017004553
Réf. Fournisseur
NEN3083SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
26.3 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
420 mm
hauteur
1075 mm
profondeur
133 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Axoo radiateur - Vertical - 1000W - Blanc satiné - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et enveloppante de la fonte active Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Axoo est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fonte active