Intuis - Beladoo nativ -radiateur horizontal- 1000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 17.4 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700051535
Réf. Sonepar
00017005153
Réf. Fournisseur
M153113
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1000 W
poids
17.4 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
220...220 V
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement
1 m
sortie d'air
dessus / face avant
couleur
blanc
largeur
527 mm
hauteur
603 mm
profondeur
132 mm
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Beladoo nativ - horizontal - 1000W - blanc satiné -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de l'article:
Beladoo nativ - horizontal - 1000W - blanc satiné -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active
Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladou nativ est connecté avec L'app intuis connect*
Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fonte active