Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Beladoo nativ -radiateur horizontal- 1250W - anthracite

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • poids - 22.7 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700051597

Réf. Sonepar

00017005159

Réf. Fournisseur

M153124

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1250 W

poids

22.7 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Non

tension d’alimentation

220...220 V

raccordement électrique

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement

1 m

sortie d'air

dessus / face avant

couleur

anthracite

largeur

607 mm

hauteur

603 mm

profondeur

132 mm

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Beladoo nativ - horizontal- 1250W - anthracite -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de l'article:

Beladoo nativ - horizontal- 1250W - anthracite -Radiateur connecté design à fonte active- bon compromis entre inertie et réactivité-Format compact pour un gain de place- Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de la gamme:

Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active
Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladou nativ est connecté avec L'app intuis connect*
Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Radiateur à inertie fonte active