Intuis - Beladoo radiateur - bas - 1000W - anthracite - NEN1703SEHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 17 kg
couleur - anthracite
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700045190
Réf. Sonepar
00017004519
Réf. Fournisseur
NEN1703SEHS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle:
bas (30-50 cm)
matériau du corps de chauffe:
fonte
capacité de chauffage:
1000 W
poids:
17 kg
couleur:
anthracite
mode de pose:
appareil indépendant/mural
matériau de la façade:
acier
à huile/fluide:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
largeur:
660 mm
hauteur:
404 mm
profondeur:
122 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6