Intuis - Beladoo radiateur - plinthe - 1000W - blanc satiné - NEN1713SEEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 19.7 kg
couleur - blanc
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700045213
Réf. Sonepar
00017004521
Réf. Fournisseur
NEN1713SEEC
Marque
Intuis
modèle:
plinthe (<30 cm)
matériau du corps de chauffe:
fonte
capacité de chauffage:
1000 W
poids:
19.7 kg
couleur:
blanc
mode de pose:
appareil indépendant/mural
matériau de la façade:
acier
à huile/fluide:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement:
1 m
sortie d'air:
dessus
largeur:
992 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
119 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
gestion via application:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
- Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
- Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
- Détection de fenêtre ouverte
- Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- Indicateur comportemental
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- Possibilité de verrouillage par code PIN
Les Atouts de la gamme:
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
- Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
- Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
- Détection de fenêtre ouverte
- Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- Indicateur comportemental
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- Possibilité de verrouillage par code PIN
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fonte active



















