Intuis - Beladoo radiateur - vertical - 2000W - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 41 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465690025516
Réf. Sonepar
00017000199
Réf. Fournisseur
NEN1697SEHS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
41 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement
1 m
sortie d'air
dessus
couleur
anthracite
largeur
431 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
134 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Beladoo radiateur - Vertical - 2000W - Anthracite - Inertie fonte active - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'ouverture de fenêtre et de présence - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
- Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
- Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
- Détection de fenêtre ouverte
- Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- Indicateur comportemental
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- Possibilité de verrouillage par code PIN
Les Atouts de la gamme:
Le confort de la chaleur douce et enveloppante de la fonte active Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Beladoo est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
- Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée
- Eléments de confort : Corps de chauffe en Fonte active
- Module inclus dans l'emballage pour piloter depuis l'App Muller Intuitiv with Netatmo.
- Réglage de la température de consigne Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies
- Détection de fenêtre ouverte
- Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- Indicateur comportemental
- Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- Possibilité de verrouillage par code PIN
Quelques mots du fabricant :
Radiateur à inertie fonte active