Intuis - Calidoo nativ - radiateur horizontal - 1500W - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 28.3 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700051962
Réf. Sonepar
00017005196
Réf. Fournisseur
M152125
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
1500 W
poids
28.3 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
à huile/fluide
Non
tension d’alimentation
220...220 V
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement
1 m
sortie d'air
dessus
couleur
anthracite
largeur
942 mm
hauteur
595 mm
profondeur
124 mm
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Calidoo nativ - horizontal - 1500W -Anthracite-Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de l'article:
Calidoo nativ - horizontal - 1500W -Anthracite-Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées
Les Atouts de la gamme:
La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi-saison !
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Calidou est CONNECTÉ avec L'app intuis connect with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.