En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Intuis - Calidoo nativ - radiateur horizontal - 1500W - Blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 28.3 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700051917

Réf. Sonepar

00017005191

Réf. Fournisseur

M152115

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

28.3 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Non

tension d’alimentation

220...220 V

raccordement électrique

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement

1 m

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

942 mm

hauteur

595 mm

profondeur

124 mm

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Calidoo nativ - horizontal - 1500W- blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de l'article:

Calidoo nativ - horizontal - 1500W- blanc satiné -Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple élements chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées

Les Atouts de la gamme:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi-saison !
Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte
Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Calidou est CONNECTÉ avec L'app intuis connect with Netatmo

Quelques mots du fabricant :

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.