Intuis - Calidoo radiateur - bas - 1000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 18.28 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045398
Réf. Sonepar
00017004539
Réf. Fournisseur
NEN3033SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
bas (30-50 cm)
capacité de chauffage
1000 W
poids
18.28 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation
230...230 V
couleur
blanc
largeur
886 mm
hauteur
404 mm
profondeur
120 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Calidoo radiateur - Bas - 1000W - Blanc Satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.