fin de vie

Intuis - Calidoo radiateur - bas - 1500W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bas (30-50 cm)

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 25.8 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700045404

Réf. Sonepar

00017004540

Réf. Fournisseur

NEN3035SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

bas (30-50 cm)

capacité de chauffage

1500 W

poids

25.8 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation

230...230 V

couleur

blanc

largeur

1218 mm

hauteur

404 mm

profondeur

120 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Calidoo radiateur - Bas - 1500W - Blanc Satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.