Intuis - Calidoo radiateur - horizontal - 2000W - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 40.4 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045343
Réf. Sonepar
00017004534
Réf. Fournisseur
NEN3017SEHS
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
capacité de chauffage
2000 W
poids
40.4 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation
230...230 V
couleur
anthracite
largeur
1218 mm
hauteur
604 mm
profondeur
124 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Calidoo radiateur - Horizontal - 2000W - Anthracite - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.