Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Calidoo radiateur - horizontal - 750W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 15.8 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • tension d’alimentation - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700045251

Réf. Sonepar

00017004525

Réf. Fournisseur

NEN3012SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

capacité de chauffage

750 W

poids

15.8 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation

230...230 V

couleur

blanc

largeur

471 mm

hauteur

604 mm

profondeur

124 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

Calidoo radiateur - Horizontal - 750W - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.