Intuis - Calidoo radiateur - vertical - 2000W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 33.5 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
tension d’alimentation - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700045367
Réf. Sonepar
00017004536
Réf. Fournisseur
NEN3027SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
autre
capacité de chauffage
2000 W
poids
33.5 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation
230...230 V
couleur
blanc
largeur
456 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
146 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
Calidoo radiateur - Vertical - 2000W - Blanc Satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.