Intuis - Chamane radiateur horizontal - 750 watts - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 750 W
poids - 13.9 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700050613
Réf. Sonepar
00017005061
Réf. Fournisseur
M119112
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
750 W
poids
13.9 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
matériau de la façade
acier
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
sortie d'air
dessus
couleur
blanc
largeur
452 mm
hauteur
601 mm
profondeur
113 mm
indice de protection (IP)
IP24
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Chamane radiateur horizontal - 750 watts - blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec Muller Intuitiv with Netatmo - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion, Chamane sait disparaitre. Déclinable en 3 formats H,V et PL Chamane est polymorphe Connecté car compatible avec les modules Muller Intuitiv with Netatmo, Chamane est omniscientComme tous ses frères il a choisi un emballage 100% carton recyclable, Chamane respecte la nature.
- Régulation électronique ultra précise
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
- Connectée : Chamane reçoit un module Muller Intuitiv with Netatmo en option
Les Atouts de la gamme:
Chamane est une ligne de radiateur à inertie fonte au design épuré Peu épais, ses formes courbes épousent le mur en toute discrétion, Chamane sait disparaitre. Déclinable en 3 formats H,V et PL Chamane est polymorphe Connecté car compatible avec les modules Muller Intuitiv with Netatmo, Chamane est omniscientComme tous ses frères il a choisi un emballage 100% carton recyclable, Chamane respecte la nature.
- Régulation électronique ultra précise
- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes
- Fil pilote 6 ordres
- Connectée : Chamane reçoit un module Muller Intuitiv with Netatmo en option
Quelques mots du fabricant :
La magie de la fonte active, à petit prix.