Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Intuis - Dook radiateur - horizontal - 1000W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 28.5 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700045640

Réf. Sonepar

00017004564

Réf. Fournisseur

NEN3363TCEC

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1000 W

poids

28.5 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

matériau de la façade

acier

à huile/fluide

Non

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

675 mm

hauteur

570 mm

profondeur

117 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Dook radiateur - Horizontal - 1000W - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOOnnecté - Commande tactile - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi saison ! Eclairage double fonction et chemin lumineux. Détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Dook est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

La chaleur douce et permanente grâce à sa façade rayonnante et renforcée par la fonte… même en demi saison ! Eclairage double fonction et chemin lumineux. Détection de présence et de fenêtre ouverte Les économies d'énergie pilotées en mode connecté. Dook est 1OO% CONNECTÉ avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Radiateur double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade avec lumière d'ambiance intégrée.