En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Intuis - Edel 150 litres

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 150 l

  • pression de service (côté eau) - 6 bar

  • raccordement d'eau - 3/4 pouce

  • possibilité de gainage - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700039465

Réf. Sonepar

00017003946

Réf. Fournisseur

00E1052AA

Réf. Commerciale

Intuis

modèle

monobloc

capacité nominale

150 l

pression de service (côté eau)

6 bar

raccordement d'eau

3/4 pouce

possibilité de gainage

Non

intégration chaudière

Oui

intégration solaire

Non

tension de raccordement

230 V

raccordement du circulateur

3/4 pouce

température de l'air

35...-7 °C

température max. de l'eau

55 °C

puissance d'entrée chauffage d'appoint

1.6 kW

revêtement de la cuve

acier émaillé

type de thermostat

électronique

charge en fluide réfrigérant

100 g

classe de protection

II

hauteur

1660 mm

largeur

520 mm

profondeur

520 mm

poids

57.5 kg

Edel 150L-Installation sol ou murale-Échangeur eHD

Les Atouts de l'article:

Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Le raccordement sur air extérieur se fait par une ventouse concentrique ce qui permet de faciliter l'installation avec un seul trou. Le conduit d'air pouvant atteindre 10 m en cheminée Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Prélève les calories gratuites de l'air jusqu'à -7°C d'air extérieur, fournit l'eau chaude sanitaire et la maintient à 60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur Le raccordement sur air extérieur se fait par une ventouse concentrique ce qui permet de faciliter l'installation avec un seul trou. Le conduit d'air pouvant atteindre 10 m en cheminée Fabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Le chauffe-eau thermodynamique qui permet de consommer jusqu'à 5 fois d'énergie moins qu'un chauffe-eau classique pour la production d'eau chaude sanitaire