Intuis-Elec - AXINO GTB radiateur horizontal - 1500W - blanc - M237115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700057483
Réf. Sonepar
00017005748
Réf. Fournisseur
M237115
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
autre
couleur:
blanc
largeur:
730 mm
hauteur:
583 mm
profondeur:
130 mm
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
17 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Non
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
- Une régulation intégrée en partie haute ultra précise entièrement configurable par la GTB. - Bus de communication KNX- Entrée contact de feuillure- Détection d'absence- CA de 0,1 - Certification nf performance 3 étoiles + oeil. - Fixation en H auto gabarit - Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers






