Intuis-Elec - Dook radiateur - vertical - 2000W - anthracite - NEN3377TCHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalcapacité de chauffage:
2000 Wcouleur:
anthraciteSpécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Dook
EAN
3465700045787
Réf. Sonepar
00017004578
Réf. Fournisseur
NEN3377TCHS
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
anthracite
largeur:
435 mm
hauteur:
1475 mm
profondeur:
117 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
39 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
- Un design sans concession, des vues latérales soignées dans tous les formats horizontaux, verticaux et plinthes. La chaleur douce et permanente de la fonte active complétée par la façade chaude prioritaire pour un confort enveloppant en toutes saisons. - Lumière d’ambiance intégrée par led. Double fonction : chemin lumineux associé au détecteur de présence et veilleuse à intensités et durées variables. - Les économies d’énergie pilotées en mode connecté avec l’App intuis connect with Netatmo. Le module de connexion est livré avec l'appareil, pas d'accessoire supplémentaire à prévoir.



















