Intuis-Elec - Etic nativ radiateur horizontal 1250W - blanc - M233114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1250 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Etic nativ
EAN
3465700057315
Réf. Sonepar
00017005731
Réf. Fournisseur
M233114
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1250 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
512 mm
hauteur:
530 mm
profondeur:
125 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
8.76 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
sortie d'air:
dessus
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
La technologie double élément chauffant avec façade prioritaire, garantie la permanence d'une sensation de chaleur douce très agréable même à bas régime. Réactif l'élément monobloc aluminium arrière, complète la chauffe en cas de besoin. ETIC est certifié NF performance 3 étoiles oeil . Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie est recommandée dans le cadre des DPE. Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.* Un design discret et élégant avec ses facades légèrement galbées. Sa finition blanc satiné lisse. Etic se décline en 2 formats, horizontal compact et vertical étroit.


















