fin de vie

Intuis-Elec - Extracteur rond detec.veihr - 00V1021HYFR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 131 mm

  • poids - 0.65 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3465700039298

Réf. Sonepar

00017003929

Réf. Fournisseur

00V1021HYFR

Marque

Intuis-Elec

hauteur:

180 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

131 mm

poids:

0.65 kg

Extracteur d'air carré VEIHR avec détection d'humidité

Les Atouts de l'article:

Extracteur d'air carré VEIHR avec détection d'humidité

Les Atouts de la gamme:

2 vitesses d'extraction d'air pour adapter le débit en fonction du type de pièce
Il est très silencieux en fonctionnement 16 dB(A) grâce à sa technologie Ultra Silence
Installaltion au mur ou au plafond dans les pièce de petit et moyen volume

Quelques mots du fabricant :

L'extracteur d'air idéal pour assainir et assécher les pièces humides, disponible en version ronde ou carrée