Intuis-Elec - EZYBAIN boost Radiateur sèche serviettes 1000 + 1000 W largeur 500 satin noir - M172627

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 2000 W
avec ventilateur - Oui
largeur - 600 mm
hauteur - 1725 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3465700053720
Réf. Sonepar
00017005372
Réf. Fournisseur
M172627
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
2000 W
avec ventilateur:
Oui
largeur:
600 mm
hauteur:
1725 mm
profondeur:
127 mm
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec minuterie:
Oui
poids:
24.3 kg
programmable:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
Les Atouts de l'article:
EZYBAIN boost Radiateur sèche serviettes 1000 W + soufferie 1000 W XL largeur XL 600 satin noir - commande ergonomique- fonctions confort et économies d'énergie spéciales salle de bains-inclus 2 patères et barre pivotante
Les Atouts de la gamme:
Pratique : conçu pour être recouvert et chauffer et sécher.le réglages est intégré à portée de main et la capacité d'étendage augmentée grâce aux 2 patères accroche–peignoirs solides et repositionnables et à la barre basculante Adapté à toutes les salles de bains petites ou grandes. 5 tailles dont 2 modèles étroits pour occuper les espaces restreints. 5 puissances de 300 à 1000W et une version boostée par une puissante soufflerie* pour les montées rapides en température. Des performances adaptées au neuf comme à la rénovation.La gamme est certifiée NF performance 2 étoiles. La position du réglage en partie haute permet de répondre aux règles d'installation pour les personnes à mobilité réduite (PMR) Une gamme solide, conçue et fabriquée en France , certifiée Origine France Garantie.**Un corps de corps de chauffe 100% en acier soufflerie comprise