Intuis-Elec - Fluide RFD-3EO radiateur horizontal - 1250W - blanc - M218114

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fluide RFD-3EO 2

EAN

3465700056608

Réf. Sonepar

00017005660

Réf. Fournisseur

M218114

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

autre

couleur:

blanc

largeur:

645 mm

hauteur:

583 mm

profondeur:

130 mm

matériau de la façade:

aluminium

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

poids:

15 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Non

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

RFD-3EO radiateur horizontal -1250W - blanc - Radiateur fluide - NF Performance 3*œil - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Détection d'absence

Les Atouts de la gamme:

Une régulation intégrée en partie haute ultra précise et facile d'utilisation CA de 0,1Détection d'absence, et auto-planning. Verrouillage par code pin et encadrement de consigne Certification nf performance 3 étoiles oeil. Fixation en H auto gabarit Emballage 100% carton , pour faciliter le recyclage sur les chantiers