Intuis-Elec - NAO-3EO sèche-serviettes fluide 750W - blanc - largeur 500 mm - M190312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 1322 mm
profondeur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Nao 3eO
EAN
3465700055984
Réf. Sonepar
00017005598
Réf. Fournisseur
M190312
Marque
Intuis-Elec
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
largeur:
500 mm
hauteur:
1322 mm
profondeur:
86 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
220...240 V
commande à distance possible:
Non
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
poids:
14.51 kg
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Non
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds. Existe en 2 modèles : normal et étroit Programmation journalière et hebdomadaire intégrée Fonctions à économies d'énergie : détection de présence/absence et de fenêtre ouverte









