Intuis-Elec - NATURAY nativ Radiateur Horizontal 1000 W Brut de lave - K160123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Naturay nativ
EAN
3465700052259
Réf. Sonepar
00017005225
Réf. Fournisseur
K160123
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
820 mm
hauteur:
565 mm
profondeur:
115 mm
matériau de la façade:
pierre naturelle
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
26 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
commande à distance possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Chaque radiateur est unique, La pierre de lave brute de sciage présente des variations d'aspect qui sont autant de témoignages émouvants de l'activité tectonique passée. Le double effet CAMPA* assure un parfait équilibre entre l'inertie de la façade en LAVE qui diffuse prioritairement une chaleur douce et enveloppante et les éléments chauffants réactifs arrières pour les montées en températures rapides. Nouvelle interface de réglage nativ avec son écran graphique couleur, sa connectivité simplifiée et ses nouvelles fonctions d'économies d'énergie. A noter la fonction d'auto-effacement** des heures de pointes pour un usage responsable de l'électricité. 3 finitions décoratives : le brut de lave valorise la lave à l'état naturelle et 2 finitions Lave peintes satinées Blanc et Greige. 2 formats Horizontaux et Verticaux parfaitement proportionnées.
















