Intuis-Elec - Novium nativ radiateur horizontal 1000W blanc - M242113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700057742

Réf. Sonepar

00017005774

Réf. Fournisseur

M242113

Marque

Intuis-Elec

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

630 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

110 mm

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

7 kg

mode de pose:

appareil indépendant/mural

tension d’alimentation:

220...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du conduit de raccordement:

1 m

position du boîtier de commande:

sans

commande à distance possible:

Oui

sortie d'air:

dessus

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Novium nativ 1000W - Blanc - Chaleur douce simple corps de chauffe - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Les Atouts de la gamme:

Avec sa surface plane légèrement galbée, Novium Nativ diffuse une chaleur douce et homogène. A puissance égale, il remplace un ancien panneau rayonnant sans modifier l’encombrement, tout en s’intégrant discrètement à tous les styles d’intérieur. NOVIUM nativ présente les fonctionnalités d’économies d’énergie les plus avancées recommandées dans le cadre des CEE et des rénovations DPE. Détection de présence, planning auto adaptatif. Certification NF performance 3 étoiles oeil. Nativement connecté à l'application intuis connect, il propose des fonctions intelligentes, accessibles même hors connexion, pour une 'utilisation raisonnée de l'électricité, synchronisation entre appareil, détection d'absence et planning auto-adaptatif. Nouvelles fonctions pour bailleurs et hôtellerie : consignes encadrées, verrouillage par code PIN, programmation auto-adaptative avec anticipation, 3 programmes préenregistrés et 3 personnalisables.