Intuis-Elec - Quartéa-3EO panneau rayonnant horizontal - 750W - blanc - M241112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Quartea 3eo
EAN
3465700057582
Réf. Sonepar
00017005758
Réf. Fournisseur
M241112
Marque
Intuis-Elec
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
532 mm
hauteur:
440 mm
profondeur:
113 mm
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
4.4 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
220...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
borne de raccordement
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Non
sortie d'air:
frontal
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Avec sa régulation chrono-proportionnelle, sa programmation avancée et son détecteur d'absence, QUARTEA 3e0 intègre les meilleures fonctions d'économie d'énergie exigées pour les certificats d'économie d'énergie. Une conception exclusive son double élément chauffant plan en aluminium monobloc poli-nervuré à façade peinte en noir est conçu pour optimiser le rayonnement vers la pièce , tout en limitant les pertes de chaleur vers le mur. Un design galbé qui optimise la diffusion du rayonnement. Disponible dans 7 puissances et 2 formats horizontal et vertical. QUARTEA 3eO est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.

















