Intuis-Elec - Ventair aérotherme mobile de puissance 3,5kW/2kW - M102270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air - 350 m³/h
avec thermostat d'ambiance - Non
coupe-circuit anti-surchauffe - Non
avec régulation du ventilateur - Non
mode déshumidificateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700047767
Réf. Sonepar
00017004776
Réf. Fournisseur
M102270
Marque
Intuis-Elec
quantité d'air:
350 m³/h
avec thermostat d'ambiance:
Non
coupe-circuit anti-surchauffe:
Non
avec régulation du ventilateur:
Non
mode déshumidificateur:
Non
dispositif pour thermostat externe:
Non
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
rouge
largeur:
330 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
335 mm
Les Atouts de la gamme:
Flux d'air longue portée directionnel et homogène, idéal pour chauffer les petits locaux, les ateliers ou les garages Chauffage en hiver ou ventilation d'air ambiant en été, le VENTAIR s'adapte à vos besoins quelquesoit la saison En plus d'une grande longévité, son émetteur surfacique optimise le rayonnement et assure la diffusion d'une chaleur homogène dans l'espace à chauffer pour plus de confort. Aérotherme certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France








